ウインパツナギ

(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1着 オレンジ サイズM 注文コード08239826 品番GE-780-06-M
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥12,000
この商品は色・サイズなど12種類から選べます 他の種類を見る

肌寒い時の軽作業時など、ちょっとツナギを着たい方にお手ごろな中綿入りツナギです。防風性と保温性を考えた少し高めの襟は、ヒンヤリ感をなくすよう裏地をトリコット素材に。袖口は調整が出来るタブ付きでポケットも全部で6か所あり。

仕様【コイルファスナー】前立て【マジックテープ】袖口・前立てヒヨク・両胸ポケット・パンツ両前ポケット・パンツ両後ポケット 種別長袖つなぎ オレンジ サイズM 混率(%)表地・中綿・裏地:ポリエステル100 股下(cm)75 ウエスト(cm)110 肩幅(cm)45 袖丈(cm)66 着丈(cm)52.5 機能防風、保温 バスト(cm)118 適応身長(cm)168-173

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2024-12-18
用途:
野外での作業用
サービス業

身長175cmでLサイズを購入しましたが、股下部分は短いのですが胴部分が長く調節機能もないため地面にすります。
海外サイズなのでしょうか?
返品不可とのことでどうしようもないのですが、そうであれば各部の寸法を詳細に記載して欲しい。

3人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「つなぎ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする