ウインパツナギ

(1件のレビュー)
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1着 注文コード 08239851 品番 GE-780-06-2L
参考基準価格(税別)¥12,000 販売価格(税込) ¥5,828
販売価格(税別)
5,298

肌寒い時の軽作業時など、ちょっとツナギを着たい方にお手ごろな中綿入りツナギです。防風性と保温性を考えた少し高めの襟は、ヒンヤリ感をなくすよう裏地をトリコット素材に。袖口は調整が出来るタブ付きでポケットも全部で6か所あり。

仕様【コイルファスナー】前立て【マジックテープ】袖口・前立てヒヨク・両胸ポケット・パンツ両前ポケット・パンツ両後ポケット 種別長袖つなぎ オレンジ サイズ2L 混率(%)表地・中綿・裏地:ポリエステル100 股下(cm)79 ウエスト(cm)118 肩幅(cm)49 袖丈(cm)70 着丈(cm)56.5 機能防風、保温 バスト(cm)126 適応身長(cm)178-183

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2024-12-18
用途:
野外での作業用
サービス業

身長175cmでLサイズを購入しましたが、股下部分は短いのですが胴部分が長く調節機能もないため地面にすります。
海外サイズなのでしょうか?
返品不可とのことでどうしようもないのですが、そうであれば各部の寸法を詳細に記載して欲しい。

3人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「つなぎ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする