エアストレッチツナギ

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1着 注文コード 08239966 品番 GE-670-05-L
参考基準価格(税別)¥15,600 販売価格(税込) ¥7,588
販売価格(税別)
6,898

縦横どちらにもストレッチする軽量生地に加え、ツナギで一番のストレスであるトイレ問題も特許取得のヒップオープン機能でクリア。
ファスナー付きポケットにスマホ用ポケット、そして表面にボタンやファスナーが出ていないプロスペックで、まさにストレスフリーなツナギ。

仕様【コイルファスナー】前立て・胸ポケット・ヒップオープンファスナー【マジックテープ】ウエスト【ドットボタン】袖口 種別長袖つなぎ ブラック サイズL 混率(%)ポリエステル100(帯電防止素材)(目付量145g/m2・生地厚6) 股下(cm)76 ウエスト(cm)102 肩幅(cm)46 袖丈(cm)60.5 着丈(cm)54 機能ストレッチ、軽量 バスト(cm)118 適応身長(cm)173-178 袖丈長袖

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「オールシーズン つなぎ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする