メイン画像
日本緑十字社
日本緑十字社の 業務用掲示板/活動表
日本緑十字社の 危険予知活動表
緑十字 パッチンボード
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1枚
取付
裏面マグネット付き
トラスコ品番
661-6677
注文コード
08240079
品番
335007
3月22日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は4,798円となります。
参考基準価格(税別)
¥5,200
販売価格(税込)
¥5,168
販売価格(税別)
¥
4,698
バスケットに入れる
この商品は
取付・トラスコ品番
など
4
種類から選べます
他の種類を見る
防水性能IPX4適合です。
タテ・ヨコ兼用で使用できます。
雨が入りにくいので、屋外での使用にも最適です。
表面クリアボードにポリカーボネートを使用し、耐久性も抜群です。
用途
危険予知活動に。
オリジナル書式の掲示に。
その他
安全掲示板:危険予知活動表、安全用品:標識・標示
トラスコ品番
661-6677
材質
本体:ABS、表面:ポリカーボネート
取付
裏面マグネット付き
対応
屋内・外対応
縦(mm)
465
横(mm)
344
RoHS指令(10物質対応)
対応
注意
※用紙は付属しません。
※タテ使用の場合は、水抜き穴の関係で方向指定があります。