メイン画像
日本緑十字社
日本緑十字社の メガホン・ホイッスル・マイク
日本緑十字社の ホイッスル
ホイッスル(3000Hz)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
08240097
品番
144003
参考基準価格(税別)
¥700
販売価格(税込)
¥769
販売価格(税別)
¥
699
バスケットに入れる
3000ヘルツのききとりやすい音域で、災害時に役立つホイッスルです。
用途
騒音の中や遠くの人への合図に。
トラスコ品番
661-6687
色
赤
タイプ
ひも付き
縦(mm)
48
横(mm)
20