メイン画像
日本緑十字社
日本緑十字社の 安全保護テープ
日本緑十字社の ラインテープ
緑十字 クリーンルーム用ラインテープ(帯電防止タイプ)
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1巻
注文コード
08240167
品番
259027
参考基準価格(税別)
¥8,760
販売価格(税込)
¥8,798
販売価格(税別)
¥
7,998
バスケットに入れる
表面および粘着剤に帯電防止加工を施しています。
発じんを防止するため、芯管にプラスチックを使用したクリーンルーム用のラインテープです。
優れた導電性PVCフィルムで帯電を防止します。
用途
屋内用。
クリーンルーム内の区域表示、案内路表示、危険表示等に。
通常のラインテープとして。
静電気を嫌う電子部品・精密機械の作業場に。
導電性の台車、椅子、作業台に。
トラスコ品番
662-9469
材質
基材:ポリ塩化ビニール、表面:PET、芯:ポリエチレン
幅(mm)
50
厚さ(mm)
0.14
色
オレンジ
長さ(m)
33
内容
静電気対策ESDマークプリント品
テープ種類
クリーンルーム用ラインテープ
粘着剤
アクリル系
主な用途
クリーンルーム内の区域表示、案内路表示、危険表示等に
使用場所
屋内用
RoHS指令(10物質対応)
対応
特性
帯電防止