メイン画像
日本緑十字社
日本緑十字社の 安全保護テープ
日本緑十字社の ラインテープ
緑十字 ビバスーパーラインテープ BSLT
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1巻
注文コード
08240255
品番
105208
参考基準価格(税別)
¥9,100
販売価格(税込)
¥8,798
販売価格(税別)
¥
7,998
バスケットに入れる
汚れ・破れ・はがれに強いので長く使えて経済的です。
滑りにくく、薬品や熱にも強い不燃材認定商品で安心です。
抗菌加工で汚れも落ちやすく、はがした後にのり跡を残しません。
用途
屋内用に。
室内床の区域表示、案内路表示、危険表示等に。
その他
標識・標示:路面標示、アクリル系:安全用品、基材:PET、粘着剤
トラスコ品番
662-1478
幅(mm)
50
厚さ(mm)
0.3
色
グレー
長さ(m)
20
内容
不燃材認定商品
RoHS指令(10物質対応)
対応