メイン画像

緑十字 ビバスーパーラインテープ BSLT

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1巻 注文コード 08240280 品番 105210
参考基準価格(税別)¥9,100 販売価格(税込) ¥8,798
販売価格(税別)
7,998

汚れ・破れ・はがれに強いので長く使えて経済的です。
滑りにくく、薬品や熱にも強い不燃材認定商品で安心です。
抗菌加工で汚れも落ちやすく、はがした後にのり跡を残しません。

用途
屋内用に。
室内床の区域表示、案内路表示、危険表示等に。
その他標識・標示:路面標示、基材:PET、粘着剤 トラスコ品番663-1034 幅(mm)50 厚さ(mm)0.3 長さ(m)20 内容不燃材認定商品 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「安全保護テープ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする