※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
商品レビューを投稿する
内容量1台
定格荷重(t)1
揚程(m)4
巻上げ速度(50Hz/60Hz)(m/s)0.0650/0.0783
注文コード08240346
品番ERSP010L×4m
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
この商品は定格荷重・揚程・巻上げ速度など25種類から選べます
他の種類を見る
高頻度対応の負荷時間率60%EDを実現
フック間の短縮化により荷役空間が拡大
3tまでのロードチェーン1本掛で操作が向上
C・Hメーター採用でメンテナンスが容易に
フリクションクラッチ採用で安全性がさらに向上