メイン画像
日本緑十字社
日本緑十字社の 道路用品
日本緑十字社の 反射/蓄光テープ・反射板
日本緑十字社の 反射/蓄光テープ
緑十字 波状プリズム型超高輝度反射テープ(ウェーブテープ)
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1巻
注文コード
08240350
品番
265057
参考基準価格(税別)
¥6,500
販売価格(税込)
¥6,598
販売価格(税別)
¥
5,998
バスケットに入れる
どんな角度からでも広角反射するウェーブテープです。
反射材の支持体は柔軟性に優れ、飛び石や軽い接触によるダメージを軽減します。
NETIS登録商品です。
用途
車両の衝突防止に。
電源が確保できない危険箇所に。
仕様
プリズム型超高輝度反射シート、屋外用
トラスコ品番
663-1043
幅(mm)
45
厚さ(mm)
5.5
色
レッド
長さ(m)
0.92
粘着力(N/25mm)
14.46