メイン画像

319002 緑十字 粗面用反射テープ 日本緑十字社 08240386 319002 緑十字 粗面用反射テープ 日本緑十字社 08240386

緑十字 粗面用反射テープ

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1巻 注文コード 08240386 品番 319002
12月28日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)¥8,100 販売価格(税込) ¥7,698
販売価格(税別)
6,998

投射された光を確実・正確に再帰反射します。
基材に反射用ガラスビーズが均一に封入されています。
優れた耐久性があります。
アルミ基材を使用しているためいろいろな形状にフィットします。

用途
屋内・屋外兼用。
コンクリートなど、粗面のあらゆる標示に。
駐車場・工場・倉庫の壁面、支柱の標示に。
鉄道・道路・港湾の橋桁、支柱、防護壁の標示に。
トラスコ品番662-9410 幅(mm)50 厚さ(mm)0.2 長さ(m)10 引張強度(N/25mm)35 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「反射/蓄光テープ・反射板」にはこんなカテゴリがあります

シェアする