メイン画像

緑十字 強力両面テープ(構造用テープ)

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1巻 注文コード 08240438 品番 268508
3月22日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)¥4,200 販売価格(税込) ¥4,398
販売価格(税別)
3,998

発泡体基材を使用した緩衝性及び追従性に優れた両面テープです。
柔軟な基材で構成することにより粗面や曲面への追従性に優れています。
特殊ポリエチレン基材を使用しており、接着性+保持力性に優れています。
固定用両面テープとして幅広い材料に高い接着性を発揮します。

用途
部品やインテリア小物等の固定に。
粗面や曲面への接着に。
仕様屋内用 トラスコ品番662-7817 幅(mm)25 厚さ(mm)0.3 長さ(m)20 使用温度範囲(℃)60〜70(低温時は粘着力が低下します。) 粘着力(N/25mm)SUS23.5 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「両面テープ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする