※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
吉年
吉年の 継手・パイプ
吉年の 継手
吉年の ステンレス製ねじ込み継手
チーズ ステンレス製ねじ込み管継手
(3件のレビュー)
取扱い終了
代引不可
お気に入りに追加
内容量
1箱(50個)
呼び径(A)
15
呼び径(B)
1/2
注文コード
08240477
品番
T
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
呼び径
など
15
種類から選べます
他の種類を見る
呼び径(A)
15
呼び径(B)
1/2
最高使用圧力(MPa)
1
材質
ステンレス(SUS304)
形状
チーズ
寸法L(mm)
27.5
ねじの種類
PTネジ
商品豆知識
配管工事を支える補助部材
商品説明動画
吉年 ステンレスねじ込み継手
この動画は、
3人
が参考にしています。
参考になった