BU 径違いブッシング ステンレス製ねじ込み管継手 吉年 PTネジ 08240531

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

BU 径違いブッシング ステンレス製ねじ込み管継手 吉年 08240531 BU 径違いブッシング ステンレス製ねじ込み管継手 吉年 08240531

径違いブッシング ステンレス製ねじ込み管継手

(36件のレビュー)
取扱い終了 代引不可
お気に入りに追加
内容量1箱(300個) 呼び径B1(inch)3/4 呼び径B2(inch)1/2 注文コード08240531 品番BU
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は呼び径B1・呼び径B2など48種類から選べます 他の種類を見る
呼び径(A)20×15 呼び径B1(inch)3/4 呼び径B2(inch)1/2 最高使用圧力(MPa)1 材質ステンレス(SUS304) 形状径違いブッシング 寸法L(mm)24 呼び径(B)3/4×1/2 ねじの種類PTネジ 寸法SW(mm)30

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 36
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2024-12-05
用途:
給水工事に使用
今商会 様

思った通りの商品でした、機会があればさい購入
したいです。

対象商品:
05702347
2023-10-11
用途:
蒸気釜の配管修理に使用
スモークハウス 様

蒸気釜の周り配管交換修理をするために使用しました。

対象商品:
05702234
2022-10-13
用途:
配管工事
電気・ガス・熱供給・水道業

注文後の納期も素早く対応して頂き、品質や価格に満足しています。

1人が参考にしています
対象商品:
05702225
2022-05-05
用途:
メンテナンス用に注文してます。
有限会社アイティテクノ 様

他の配管部品と同様に、活用しております。製品はステンレス製なので塗装の必要もありません。

対象商品:
05702304
2022-02-11
用途:
配管修理

メンテの為交換しました。品質も良く綺麗な商品です。

対象商品:
05702252
2021-12-11
用途:
配管作業
教育・研究機関

価格を重視して,このメーカーの品を購入しました.問題なく使用出来ています.

対象商品:
05702453
2021-04-05
用途:
給湯配管
建設業・工事業

初めて使ってみましたが、何の問題もなく次回も購入したいと思います。

1人が参考にしています
対象商品:
05702261
2020-06-12
用途:
大型タンクからの梅酢充填。ノズル取付用
製造業

ネジも規定寸法までねじ込むことができて寸法通りに出来上がった。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする