メイン画像
日本緑十字社
日本緑十字社の カラーコーン・区画用品
日本緑十字社の コーン用品
日本緑十字社の カラーコーン
緑十字 ソフトPVCコーンスタンド
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
08240535
品番
116052
12月28日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)
¥8,000
販売価格(税込)
¥7,698
販売価格(税別)
¥
6,998
バスケットに入れる
厚さ・寒さ・強風に強く、割れにくい軟質のPVCコーンスタンドです。
景観を損なわない落ち着きのあるカラーです。
用途
危険箇所、立入制限箇所の区分けに。
トラスコ品番
661-6719
材質
PVC
幅(mm)
380
色
クリアブラウン
高さ(mm)
705
デザイン
無地