メイン画像
日本緑十字社
日本緑十字社の カラーコーン・区画用品
日本緑十字社の コーン用品
日本緑十字社の カラーコーン
緑十字 ソフトPVCコーンスタンド
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
08240551
品番
116053
12月28日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)
¥9,000
販売価格(税込)
¥8,688
販売価格(税別)
¥
7,898
バスケットに入れる
厚さ・寒さ・強風に強く、割れにくい軟質のPVCコーンスタンドです。
景観を損なわない落ち着きのあるカラーです。
用途
危険箇所、立入制限箇所の区分けに。
トラスコ品番
664-0476
材質
PVC
幅(mm)
380
色
石目調
高さ(mm)
705
デザイン
無地