曜日別特売
NI ステンレス 丸ニップル 吉年 08240565

ステンレス 丸ニップル

(5件のレビュー)
取扱い終了代引不可
呼び径(B)1/2
呼び径(A)15
内容量1箱(400個)注文コード08240565品番NI
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
ねじの種類PTネジ呼び径(A)15呼び径(B)1/2材質ステンレス(SUS304)形状ニップル長さL(mm)34.5最高使用圧力(MPa)1接続方式PTネジ
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:5
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 06174201
2019-06-25
用途: 農業機械
農・林・水産業

さすが値段が高いので、作りがしっかりしてますな!安物買いは後で高くつく!

対象商品 : 06174262
2017-11-08
用途: 流体実験用器具の製作

短納期対応と、ネジの加工状態も良好であったため満足の品物でした。

対象商品 : 06174253
2015-02-10
用途: 配管工事
オダネ電設

ステンレスで安価で気に入ってます。

対象商品 : 06174192
2013-11-26
用途: 機械の整備に

ホームセンターにはおいてなく、あってもステンじゃ無くサビが心配でした。

対象商品 : 06174201
2009-01-15
用途: ドレン排出用配管

ステンレス製で、サビに強くて期待しています。ねじ山もしっかり切れています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする