メイン画像

242021 緑十字 荷揚げバッグ(荷揚げバケツ) 日本緑十字社 08240727 242021 緑十字 荷揚げバッグ(荷揚げバケツ) 日本緑十字社 08240727 242021 緑十字 荷揚げバッグ(荷揚げバケツ) 日本緑十字社 08240727

緑十字 荷揚げバッグ(荷揚げバケツ)

商品レビューを投稿する
3日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可車上渡し 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 08240727 品番 242021
参考基準価格(税別)¥27,700 販売価格(税込) ¥29,678
販売価格(税別)
26,980

底部の鉄板で単管パイプや足場用部材による底抜けを防止します。
底部を擦らないように4つの底足付きです。
底面にも帯を付けることにより、安定性がUPしました。
表地と裏地の二重仕様です。
内張りの裏地には強度を確保する為に二重縫製しています。
上部入口には5mmΦのワイヤーが入っています。
社名や工事現場名を容易に入れ替えできるポケット付きです。
底板は1mm厚鉄板を入れています。
底鉄板の周囲を約5cm立ち上げる事により生地の耐久性を確保しています。
鉄板の周囲を立ち上げることで突き破り事故を防止します。

用途単管パイプや足場用部材の荷揚げに。 トラスコ品番663-4215 材質表面生地・ベルト:ナイロン1680D、裏面生地:ナイロンターポリン 直径(Φmm)350 高さ(mm)1000
注意
※鋭利なものを入れないで下さい。
※耐荷重内での使用を厳守してください。
※足場や凸部に引っかかった状態で負荷をかけないでください。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「帆布製」にはこんなカテゴリがあります

シェアする