メイン画像
日本緑十字社
日本緑十字社の 掲示用品
日本緑十字社の 掲示用小物
日本緑十字社の マグネット用品
緑十字 アレンジマグネットポケット
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
08240971
品番
326043
参考基準価格(税別)
¥1,780
販売価格(税込)
¥1,758
販売価格(税別)
¥
1,598
バスケットに入れる
自由に組み合わせて使えるモジュール設計です。
重ねられる背面形状なので省スペースで使用できます。
用途
ロッカー、ホワイトボード、デスク周り等その他スチール面に。
トラスコ品番
663-8901
幅(mm)
256
色
白
高さ(mm)
103
奥行(mm)
73
RoHS指令(10物質対応)
対応