メイン画像
日本緑十字社
日本緑十字社の 掲示用品
日本緑十字社の 掲示用小物
日本緑十字社の マグネット用品
緑十字 卓上ボード
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
08241016
品番
326002
参考基準価格(税別)
¥5,700
販売価格(税込)
¥6,268
販売価格(税別)
¥
5,698
バスケットに入れる
壁面収納を増やして卓上を広々使えるボードです。
持ち運びしやすい取って付きです。
用途
事務所、倉庫、机周り等の壁面収納に。
仕様
六角穴付き低頭ボルト×4本、卓上ボード用フックSサイズ×6本
その他
シートポケット:オフィス・住設用品
トラスコ品番
662-0013
材質
本体:スチール、フック:ポリカーボネート
厚さ(mm)
120
色
黒
内容
組立式(工具付)
対応
六角レンチ(本体・左脚・右脚)
縦(mm)
406
横(mm)
400
RoHS指令(10物質対応)
対応