メイン画像
日本緑十字社
日本緑十字社の 掲示用品
日本緑十字社の 掲示用小物
日本緑十字社の フック
緑十字 強磁力マグネットハンガー
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
08241086
品番
313041
参考基準価格(税別)
¥1,180
販売価格(税込)
¥1,208
販売価格(税別)
¥
1,098
バスケットに入れる
シリコンカバー付きでズレを防止し、接地面にキズをつけません。
強力磁石プラス吸盤機能でタテ方向へのズレを防止します。
フックが上下左右に動き、360度回転します。
用途
傷がつきやすい扉や棚等に。
仕様
シリコンカバー付き
トラスコ品番
663-2565
厚さ(mm)
29
色
シルバー
耐荷重(kg)
垂直:約3、平行:約2
分類
フック(マグネット式)
縦(mm)
53
横(mm)
27Φ
注意
※シリコンカバーは外さず使用してください。