メイン画像

313042 緑十字 強磁力マグネットハンガー 日本緑十字社 08241095 313042 緑十字 強磁力マグネットハンガー 日本緑十字社 08241095

緑十字 強磁力マグネットハンガー

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 08241095 品番 313042
参考基準価格(税別)¥1,680 販売価格(税込) ¥1,758
販売価格(税別)
1,598

シリコンカバー付きでズレを防止し、接地面にキズをつけません。
強力磁石プラス吸盤機能でタテ方向へのズレを防止します。
フックが上下左右に動き、360度回転します。

用途傷がつきやすい扉や棚等に。 仕様シリコンカバー付き トラスコ品番664-0448 厚さ(mm)38 シルバー 耐荷重(kg)垂直:約5、平行:約3.5 分類フック(マグネット式) 縦(mm)74 横(mm)35Φ
注意
※シリコンカバーは外さず使用してください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「フック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする