メイン画像
日本緑十字社
日本緑十字社の 掃除用具
日本緑十字社の ホウキ
日本緑十字社の 自由ホウキ
緑十字 ほうき(こけら箒)
商品レビューを投稿する
当日出荷
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
08241147
品番
146148
参考基準価格(税別)
¥2,400
販売価格(税込)
¥2,638
販売価格(税別)
¥
2,398
バスケットに入れる
毛量が多いので掃きやすく、全長が長いので腰への負担が軽減できます。
毛数が多く、毛先が割れているので細かいゴミもサッと掃けます。
用途
階段・通路・床等の掃除に。
トラスコ品番
662-0090
材質
本体:鉄・ポリプロピレン、毛:PET
組立方法
簡単組み立て式
繰り返し・詰め替え
対応