メイン画像

146170 緑十字 ゴミ箱(ペダルダストボックス) 日本緑十字社 08241165 146170 緑十字 ゴミ箱(ペダルダストボックス) 日本緑十字社 08241165

緑十字 ゴミ箱(ペダルダストボックス)

商品レビューを投稿する
当日出荷返品不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 08241165 品番 146170
参考基準価格(税別)¥5,300 販売価格(税込) ¥5,388
販売価格(税別)
4,898

手を使わずフタが開閉できるペダル式です。
手前に引き出しやすい背面キャスター付きです。
左右開きのフタで棚下やカウンター下に置いたまま捨てられます。
棚下やカウンター下で使用できる高さ設定です。

用途屑入れとして。 仕様ポリ袋止め付 トラスコ品番663-7312 材質ポリプロピレン 質量(kg)約1.3 グレー 高さ(mm)380 奥行(mm)360 容量(L)20 間口(mm)220 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ゴミ箱」にはこんなカテゴリがあります

シェアする