メイン画像

146173 緑十字 ゴミ箱(ペダルダストボックス) 日本緑十字社 08241199 146173 緑十字 ゴミ箱(ペダルダストボックス) 日本緑十字社 08241199

緑十字 ゴミ箱(ペダルダストボックス)

商品レビューを投稿する
当日出荷返品不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 08241199 品番 146173
参考基準価格(税別)¥8,800 販売価格(税込) ¥8,798
販売価格(税別)
7,998

手を使わずフタが開閉できるペダル式です。
手前に引き出しやすい背面キャスター付きです。
左右開きのフタで棚下やカウンター下に置いたまま捨てられます。
棚下やカウンター下で使用できる高さ設定です。

用途屑入れとして。 仕様ポリ袋止め付 トラスコ品番661-6802 材質ポリプロピレン 質量(kg)約1.8 ダークグレー 高さ(mm)480 奥行(mm)425 容量(L)45 間口(mm)270 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ゴミ箱」にはこんなカテゴリがあります

シェアする