メイン画像
日本緑十字社
日本緑十字社の センサーライト
日本緑十字社の ソーラー式センサーライト
緑十字 壁用ソーラーセンサーライト(明暗+人感センサータイプ)
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
08241217
品番
352131
参考基準価格(税別)
¥3,500
販売価格(税込)
¥3,848
販売価格(税別)
¥
3,498
バスケットに入れる
センサーが人や車の動きを検知して自動点灯します。
ソーラーパネル式なので、コンセントがない場所でも使用可能です。
用途
防犯用に。
自動で点灯する明かりが欲しい所に。
センサーライトを設置したいが近くにコンセントがない場所に。
トラスコ品番
663-8974
幅(mm)
137
高さ(mm)
85
奥行(mm)
96
内容
コンクリート用スリーブ(白色)×2本、動作モード設定用ピン×1本(個)、上面取付け穴目隠し用爪×1、専用粘着テープ×2枚、取り付けねじ×計2本
明るさ(Lm)
200(満充電時最大)
RoHS指令(10物質対応)
対応
注意
※ソーラーパネルに十分な太陽光が当たる場所で使用して下さい。
※周囲が明るいときは点灯しません。