メイン画像
日本緑十字社
日本緑十字社の センサーライト
日本緑十字社の ソーラー式センサーライト
緑十字 壁用ソーラーセンサーライト(人感センサータイプ)
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
08241235
品番
352133
参考基準価格(税別)
¥1,700
販売価格(税込)
¥1,868
販売価格(税別)
¥
1,698
バスケットに入れる
センサーが人や車の動きを検知して自動点灯します。
ソーラーパネル式なので、コンセントがない場所でも使用可能です。
用途
防犯用に。
自動で点灯する明かりが欲しい所に。
センサーライトを設置したいが近くにコンセントがない場所に。
トラスコ品番
663-7377
幅(mm)
96
高さ(mm)
48
奥行(mm)
124
内容
コンクリート用スリーブ(白色)×1本
明るさ(Lm)
180(満充電時最大)
注意
※ソーラーパネルに十分な太陽光が当たる場所で使用して下さい。
※周囲が明るいときは点灯しません。