メイン画像

352137 緑十字 ソーラーセンサーライト(広範囲照射タイプ/ソーラーパネル分離型) 日本緑十字社 08241260 352137 緑十字 ソーラーセンサーライト(広範囲照射タイプ/ソーラーパネル分離型) 日本緑十字社 08241260 352137 緑十字 ソーラーセンサーライト(広範囲照射タイプ/ソーラーパネル分離型) 日本緑十字社 08241260

緑十字 ソーラーセンサーライト(広範囲照射タイプ/ソーラーパネル分離型)

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード08241260 品番352137
参考基準価格(税別)¥9,600 販売価格(税込) ¥9,898
販売価格(税別)
8,998

センサーが人や車の動きを検知して自動点灯します。
日当たりの良い所にソーラーパネルが設置できる分離型です。
マグネットを外せば、付属のビスとプラグで木部にもコンクリートにも取り付けできます。

用途
防犯用に。
自動で点灯する明かりが欲しい所に。
センサーライトを設置したいが近くにコンセントがない場所に。
トラスコ品番661-6778 幅(mm)260 高さ(mm)95 奥行(mm)130

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「センサーライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする