メイン画像
日本緑十字社
日本緑十字社の スマホ/タブレット関連アクセサリ
日本緑十字社の モバイルバッテリー/充電器
日本緑十字社の AC充電器
緑十字 USB(TYPE-A)充電器
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
08241278
品番
353051
参考基準価格(税別)
¥12,800
販売価格(税込)
¥13,178
販売価格(税別)
¥
11,980
バスケットに入れる
最大12ポート使用可能なUSB充電器です。
背面に強力マグネット付でスチール机等に取り付けて使えます。
USBポートを横に配列することでUSBコネクタの干渉を防ぎます。
用途
オフィスやご家庭での、スマートフォンやタブレットの充電に。
出張や旅行先でのAC、USB電源確保に。
市町村での災害時の備蓄用に。
その他
冷却ファン内蔵:強力マグネット付き
トラスコ品番
663-4123
幅(mm)
152
色
白
高さ(mm)
33.5
奥行(mm)
86
内容
屋内専用
コード長さ(m)
約1.5
RoHS指令(10物質対応)
対応
注意
※USBケーブルは付属しておりません。