メイン画像
日本緑十字社
日本緑十字社の コードリール/延長コード
日本緑十字社の 延長コード
緑十字 USB電源タップ
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
08241287
品番
353052
参考基準価格(税別)
¥3,900
販売価格(税込)
¥4,288
販売価格(税別)
¥
3,898
バスケットに入れる
本体にケーブルを収納でき、コンパクトで持ち運びに便利な電源タップです。
用途
オフィスやご家庭での、スマートフォンやタブレットの充電に。
出張や旅行先でのAC、USB電源確保に。
市町村での災害時の備蓄用に。
仕様
AC100V 50/60Hz 1400Wまで
トラスコ品番
661-6792
幅(mm)
55
高さ(mm)
111
奥行(mm)
23
RoHS指令(10物質対応)
対応