メイン画像

緑十字 ステンレス製ダブルクリップ

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1組(10個) 注文コード 08241375 品番 305183
参考基準価格(税別)¥12,600 販売価格(税込) ¥13,178
販売価格(税別)
11,980

100%ステンレス製でサビに強いWクリップです。

用途食品工場や衛生面に配慮する場所等に。 トラスコ品番664-0474 材質ステンレス シルバー 奥行(mm)25 枚数とじ:約150枚 縦(mm)95 横(mm)50 繰り返し・詰め替え対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「クリップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする