メイン画像
日本緑十字社
日本緑十字社の 電池
日本緑十字社の アルカリ乾電池(単1形)
緑十字 富士通アルカリ乾電池
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1組(40本)
注文コード
08241531
品番
353006
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥4,178
販売価格(税別)
¥
3,798
バスケットに入れる
この商品は
内容量
など
6
種類から選べます
他の種類を見る
高い信頼性とコストパフォーマンスを誇るスタンダードタイプのアルカリ乾電池です。
防災備蓄用品として、10年間の長期保存が可能です。
用途
防災備蓄用に。
ライトや工具の電池用に。
トラスコ品番
661-6746
構造
液漏れトリプルブロック構造
電池
アルカリ電池
RoHS指令(10物質対応)
対応
使用期限
推奨:10年
入数(本)
40