メイン画像
日本緑十字社
日本緑十字社の 結束バンド/結束工具/固定具
日本緑十字社の ケーブルタイ/結束バンド
日本緑十字社の その他結束バンド
緑十字 セキュリティタイ
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1組(10本)
注文コード
08241540
品番
137001
参考基準価格(税別)
¥1,300
販売価格(税込)
¥1,428
販売価格(税別)
¥
1,298
バスケットに入れる
手切り可能なセキュリティタイです。
ロック部のキャップが高温接着されているため、不正を試みた際に傷跡が残ります。
セキュリティバッグ
用途
バッグ、道具箱、食品カート、トラック等のセキュリティ対策に。
トラスコ品番
663-7322
長さ(mm)
205
幅(mm)
2.3
色
白
表示内容
開封厳禁/SECURITY LOCK
RoHS指令(10物質対応)
対応