曜日別特売
939 ウインタージャケット ホシ服装 08241619

 

939 ウインタージャケット ホシ服装 08241619
939 ウインタージャケット ホシ服装 08241619
939 ウインタージャケット ホシ服装 08241619
939 ウインタージャケット ホシ服装 08241619
939 ウインタージャケット ホシ服装 08241619
939 ウインタージャケット ホシ服装 08241619

ウインタージャケット

(1件のレビュー)
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
サイズLL
オフブラック
内容量1個注文コード08241619品番939
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥5,498
販売価格(税別)
4,998

保温性に優れたアルミプリントの裏地を使用。様々な場面で使用できる軽防寒ジャケット。

用途
撥水加工 防風
材質ポリエステル100%オフブラックサイズLL胸囲(cm)125肩幅(cm)50袖丈(cm)65着丈(cm)70
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-11-11
用途: 通勤&普段着
農・林・水産業

軽くて動きやすいのに、とても暖かい。旧型をずっと愛用していたが、だいぶくたびれてきたので、新たに後継のジャケットを買いました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

秋冬 トップス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする