939 ウインタージャケット ホシ服装 08241646 939 ウインタージャケット ホシ服装 08241646 939 ウインタージャケット ホシ服装 08241646 939 ウインタージャケット ホシ服装 08241646 939 ウインタージャケット ホシ服装 08241646 939 ウインタージャケット ホシ服装 08241646

ウインタージャケット

(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 オフブラック サイズ5L 注文コード08241646 品番939
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は色・サイズなど18種類から選べます 他の種類を見る

保温性に優れたアルミプリントの裏地を使用。様々な場面で使用できる軽防寒ジャケット。

用途撥水加工 防風 材質ポリエステル100% オフブラック サイズ5L 胸囲(cm)146 肩幅(cm)56 袖丈(cm)69 着丈(cm)74

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-11-11
用途:
通勤&普段着
農・林・水産業

軽くて動きやすいのに、とても暖かい。旧型をずっと愛用していたが、だいぶくたびれてきたので、新たに後継のジャケットを買いました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「秋冬 トップス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする