939 ウインタージャケット ホシ服装 08241655 939 ウインタージャケット ホシ服装 08241655 939 ウインタージャケット ホシ服装 08241655 939 ウインタージャケット ホシ服装 08241655 939 ウインタージャケット ホシ服装 08241655 939 ウインタージャケット ホシ服装 08241655

ウインタージャケット

(1件のレビュー)
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 08241655 品番 939
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥5,498
販売価格(税別)
4,998

保温性に優れたアルミプリントの裏地を使用。様々な場面で使用できる軽防寒ジャケット。

用途撥水加工 防風 材質ポリエステル100% ライトグレー サイズM 胸囲(cm)115 肩幅(cm)46 袖丈(cm)61 着丈(cm)66

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-11-11
用途:
通勤&普段着
農・林・水産業

軽くて動きやすいのに、とても暖かい。旧型をずっと愛用していたが、だいぶくたびれてきたので、新たに後継のジャケットを買いました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「秋冬 トップス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする