※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

M5 六角ナット1種(鉄/ユニクローム) 大箱入り 大阪魂 08241667 M5 六角ナット1種(鉄/ユニクローム) 大箱入り 大阪魂 08241667

六角ナット1種(鉄/ユニクローム) 大箱入り

商品レビューを投稿する
3日以内出荷 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1箱(30000個) 注文コード 08241667 品番 M5
販売価格(税込) ¥32,978
販売価格(税別)
29,980

大箱単位の販売です。
並目

ねじの呼びM5 材質/仕上鉄/ユニクローム ねじピッチ(mm)0.8 厚さ(mm)4 二面幅(mm)8 寸法H(mm)4 規格1種 ねじの種類ナット 表面処理ユニクローム ねじ山種類メートル並目

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
1958:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

「六角ナット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする