アクリルスタンド 両面用

(1件のレビュー)
1年間返品保証
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 08241811 品番 -
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
2月19日までを目安に順次出荷いたします。
代替商品があります。
販売価格(税込) ¥604
販売価格(税別)
549
モノタロウブランド商品なら
出荷後365日以内の返品OK!
安心してお使いいただけるだけでなく、
お気軽にお試しいただくこともできます。
1年間の返品保証付き!ぜひお試しください

メニューやお知らせなどの印刷物を入れる案内板です。
透明度の高いアクリル製で、案内板を引き立てます。
両面でご使用頂けます。

用途
メニューや写真立てに。
カフェやアパレルショップ等のPOPやチラシ用に。
材質アクリル樹脂 幅(mm)298 厚さ(mm)1.7 高さ(mm)214 奥行(mm)89 規格A4横
注意
※本来の用途以外には使用しないでください。
※変形や劣化の原因となりますので、直射日光の当たる場所や、高温・多湿な場所での保管は避けてください。
※溶剤や薬品、化粧品などと接触すると変色・変質する場合がございます。
※無理な方向に引っ張ったり、折り曲げると、破損や怪我の原因となります。
※幼児の手の届く場所に置かないでください。

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
08241811 - 18456357 SSD-2767-00 サインスタンド(両面用) セキセイ サインスタンド(両面用) セキセイ 1個 699 税込769 ナショナルブランドの相当品です

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-10-01
用途:
資格登録票の表示

シンプルデザインで、軽く、立ちやすく且つ安定しています。中に挟んだ資格証も見やすく何も不自由なく使用しています。
耐久性のみ時間が経過しないと判りませんので、ドキドキです。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ポップスタンド」にはこんなカテゴリがあります

シェアする