イマオコーポレーション
イマオコーポレーションの ハンドル・取っ手・グリップ
イマオコーポレーションの ノブ、つまみ
イマオコーポレーションの クロスノブ(十字ノブ)
クロスノブ CK CK80T
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
08241829
品番
CK80T
参考基準価格(税別)
¥1,100
販売価格(税込)
¥1,099
販売価格(税別)
¥
999
バスケットに入れる
・RoHS指令適合製品です。
仕様
追加工タイプ:標準品(追加工なし)
H
50
質量(g)
490
タイプ
フェノール樹脂製
D
80
S
28
D1
35
めねじサイズ
Lf:30、M:6×2
RoHS指令(10物質対応)
対応