イマオコーポレーション
イマオコーポレーションの 金型用部品、位置決め部品
イマオコーポレーションの クランピング冶具
イマオコーポレーションの クランピングスクリュー
クランプ&ストッパー フックホルダー BJ530 BJ530-16080
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
08241847
品番
BJ530-16080
参考基準価格(税別)
¥4,900
販売価格(税込)
¥5,168
販売価格(税別)
¥
4,698
バスケットに入れる
・RoHS指令適合製品です。
B
110
H
M16×2
質量(g)
1690
タイプ
フェノール樹脂製
F
50
D
40
C
32
E
46
G
M16×2
J
25
RoHS指令(10物質対応)
対応
許容締付トルク(N・m)
80