イマオコーポレーション
イマオコーポレーションの 金型用部品、位置決め部品
イマオコーポレーションの クランピング冶具
イマオコーポレーションの サポーター/スペーサー
サポーター フットレスト BJ760 BJ760-06002
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
08242407
品番
BJ760-06002
参考基準価格(税別)
¥870
販売価格(税込)
¥912
販売価格(税別)
¥
829
バスケットに入れる
・RoHS指令適合製品です。
B
10
質量(g)
13
タイプ
フェノール樹脂製
D
6
C
11
E
M6×1
RoHS指令(10物質対応)
対応