イマオコーポレーション
イマオコーポレーションの 金型用部品、位置決め部品
イマオコーポレーションの クランピング冶具
イマオコーポレーションの サポーター/スペーサー
サポーター フットレスト BJ760 BJ760-08001
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
08242416
品番
BJ760-08001
参考基準価格(税別)
¥920
販売価格(税込)
¥956
販売価格(税別)
¥
869
バスケットに入れる
・RoHS指令適合製品です。
B
13
質量(g)
18
タイプ
フェノール樹脂製
D
10
C
13
E
M8×1.25
RoHS指令(10物質対応)
対応