イマオコーポレーション
イマオコーポレーションの 金型用部品、位置決め部品
イマオコーポレーションの クランピング冶具
イマオコーポレーションの サポーター/スペーサー
サポーター ロケートサポーター BJ400(M12・M16) BJ400-12075
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
08242468
品番
BJ400-12075
参考基準価格(税別)
¥6,400
販売価格(税込)
¥6,598
販売価格(税別)
¥
5,998
バスケットに入れる
・パーツの位置決めはロケートボルトをご利用頂ければ1本のボルトで位置決めと締付けができます。・RoHS指令適合製品です。
適合
【ロケートボルト】BJ701-12055
B
(±0.01)40
質量(g)
570
タイプ
フェノール樹脂製
D
20
C
(H7)12
E
12
RoHS指令(10物質対応)
対応