曜日別特売
HS-122 ワークグリッパー HS・グリッパー(ラウンドタイプ) HS HS-122 イマオコーポレーション 08242599

HS-122 ワークグリッパー HS・グリッパー(ラウンドタイプ) HS HS-122 イマオコーポレーション 08242599
HS-122 ワークグリッパー HS・グリッパー(ラウンドタイプ) HS HS-122 イマオコーポレーション 08242599

ワークグリッパー HS・グリッパー(ラウンドタイプ) HS HS-122

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
内容量1個注文コード08242599品番HS-122
参考基準価格(税別)¥2,700販売価格(税込)¥2,858
販売価格(税別)
2,598
A3材質(本体)SKH51H(0/-0.13)12質量(g)9タイプフェノール樹脂製H16MM5×0.8ねじサイズM5
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ハンドル・取っ手・グリップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする