イマオコーポレーション
イマオコーポレーションの ハンドル・取っ手・グリップ
イマオコーポレーションの グリップ・握り
ワークグリッパー PG・グリッパー(アジャストタイプ) PG PG-10150
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
08242739
品番
PG-10150
参考基準価格(税別)
¥4,400
販売価格(税込)
¥4,618
販売価格(税別)
¥
4,198
バスケットに入れる
材質
本体:SCM440、チップ :超硬
B
6.4
質量(g)
15
タイプ
フェノール樹脂製
F
M10×1.5
D
4
C
5
E
2.3
ねじサイズ
M10