ワークグリッパー PG・グリッパー(アジャストタイプ) PG PG-20250

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード08242748 品番PG-20250
参考基準価格(税別)¥4,700 販売価格(税込) ¥4,948
販売価格(税別)
4,498
材質本体:SCM440、チップ :超硬 B12.7 質量(g)57 タイプフェノール樹脂製 FM20×2.5 D8 C10 E3 ねじサイズM20

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ハンドル・取っ手・グリップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする