イマオコーポレーション
イマオコーポレーションの ハンドル・取っ手・グリップ
イマオコーポレーションの グリップ・握り
ワークグリッパー PG・グリッパー(アジャストタイプ) PG PG-12175
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
08242766
品番
PG-12175
参考基準価格(税別)
¥4,000
販売価格(税込)
¥4,398
販売価格(税別)
¥
3,998
バスケットに入れる
材質
本体:SCM440、チップ :超硬
B
7.9
質量(g)
21
タイプ
フェノール樹脂製
F
M12×1.75
D
5
C
6
E
2.3
ねじサイズ
M12