イマオコーポレーション
イマオコーポレーションの ハンドル・取っ手・グリップ
イマオコーポレーションの グリップ・握り
ワークグリッパー PG・グリッパーフォアチップ(アジャストタイプ) PG PG-20250-4
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
08242775
品番
PG-20250-4
参考基準価格(税別)
¥4,700
販売価格(税込)
¥4,948
販売価格(税別)
¥
4,498
バスケットに入れる
材質
本体:SCM440、チップ :超硬
B
12.7
質量(g)
57
タイプ
フェノール樹脂製
F
M20×2.5
D
8
C
10
E
3
ねじサイズ
M20