ワンタッチクランプ スイングクランプ QLSWC QLSWC300R-NP

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード08242897 品番QLSWC300R-NP
参考基準価格(税別)¥32,000 販売価格(税込) ¥32,978
販売価格(税別)
29,980

・RoHS指令適合製品です。【工具不要のレバー操作クランプ】・ワンタッチクランプは、工具を必要としない、レバー操作でクランプ・アンクランプが可能なクランプです。・工具レスにより着脱の操作時間を大幅に削減。特に、ワーク着脱が頻繁に発生する作業で威力を発揮し、段取り時間も大幅に削減。・作業性・生産性の向上に貢献します。

A60 ストローク【早送り】1.7 B22 H45 タイプフェノール樹脂製 F100 D40 C40 E93 G55 J8 RoHS指令(10物質対応)対応 クランプストローク(mm)1.9 旋回方向 クランプ高さ(mm)【フラットクランプ(仕上面用)】(最大)46(45〜46.9)【フラットクランプ(仕上面用)】(最小)36.5(35.5〜37.4)【ポイントクランプ(黒皮面用)】(最大)48.5(47.5〜49.4)【ポイントクランプ(黒皮面用)】(最小)39(38〜39.9)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「クランプユニット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする