ワンタッチクランプ スイングクランプ QLSWC QLSWC100L-NP

商品レビューを投稿する
10日以内出荷返品不可 10日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード08242906 品番QLSWC100L-NP
参考基準価格(税別)¥16,900 販売価格(税込) ¥17,578
販売価格(税別)
15,980

・RoHS指令適合製品です。【工具不要のレバー操作クランプ】・ワンタッチクランプは、工具を必要としない、レバー操作でクランプ・アンクランプが可能なクランプです。・工具レスにより着脱の操作時間を大幅に削減。特に、ワーク着脱が頻繁に発生する作業で威力を発揮し、段取り時間も大幅に削減。・作業性・生産性の向上に貢献します。

A30 ストローク【早送り】0.8 B10 H22 タイプフェノール樹脂製 F49 D18 C18 E45.8 G26 J6 RoHS指令(10物質対応)対応 クランプストローク(mm)1 旋回方向 クランプ高さ(mm)【フラットクランプ(仕上面用)】(最大)24.8(24.3〜25.3)【フラットクランプ(仕上面用)】(最小)22.8(22.3〜23.3)【ポイントクランプ(黒皮面用)】(最大)24.4(23.9〜24.9)【ポイントクランプ(黒皮面用)】(最小)22.4(21.9〜22.9)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「クランプユニット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする